Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Doppel-Ringschlüssel gerade 46x50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7512
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7512
EAN/GTIN:
     4042146529539
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
doppelringschlüssel gekröpft
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 838
  • gerade Form
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
24 mm
Kopfhöhe (A2):
24 mm
Außenmaß B1:
69 mm
Außenmaß B2:
74 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
1040 g
Herstellernummer:
963.7512
Gesamtlänge L in mm:
477 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
46x50 mm
Norm:
DIN 838
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Variantenartikel:
963.7478
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,00*
€ 223,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,13*
€ 217,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,03*
€ 207,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,52*
€ 195,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.