Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Doppel-Ringschlüssel-Satz, gekröpft 12-tlg 6-32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7437
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7437
EAN/GTIN:
     4042146528785
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
Doppelringschlüssel Satz
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
4100 g
Herstellernummer:
963.7437
Material1:
Aluminium-Bronze
Norm:
ISO 3318, ISO 1085, DIN 838, ISO 10104
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Ring 75° gekröpft
Teile im Satz:
12 -tlg.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,99*
€ 428,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,63*
€ 424,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,68*
€ 399,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,31*
€ 389,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,51*
€ 371,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
963.7379
ab € 12,93*
Sonstiges
KS Tools
963.7385
ab € 17,47*
Sonstiges
KS Tools
963.7391
ab € 19,82*
Sonstiges
KS Tools
963.7394
ab € 21,67*
Sonstiges
KS Tools
963.7398
ab € 25,82*
Sonstiges
KS Tools
963.7403
ab € 29,41*
Sonstiges
KS Tools
963.7404
ab € 31,94*
Sonstiges
KS Tools
963.7410
ab € 40,63*
Sonstiges
KS Tools
963.7412
ab € 46,23*
Sonstiges
KS Tools
963.7417
ab € 63,63*
Sonstiges
KS Tools
963.7371
ab € 8,81*
Sonstiges
KS Tools
963.7375
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.