Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Doppel-Ringschlüssel gekröpft 60x65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7432
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7432
EAN/GTIN:
     4042146528730
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
doppelringschlüssel (funkenfrei)
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
25 mm
Kopfhöhe (A2):
25 mm
Außenmaß B1:
90 mm
Außenmaß B2:
98 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
4200 g
Herstellernummer:
963.7432
Gesamtlänge L in mm:
690 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
60x65 mm
Norm:
ISO 3318, ISO 1085, DIN 838, ISO 10104
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Ring 75° gekröpft
Variantenartikel:
963.7371
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 309,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,80*
€ 425,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,88*
€ 419,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,91*
€ 390,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,24*
€ 382,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,02*
€ 367,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.