Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Rohrabschneider, Ø 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.5109
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.5109
EAN/GTIN:
     4042146524343
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
Rohrabschneider (Funkenfrei)
rohrabschneider
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
50,0 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
2500 g
Herstellernummer:
963.5109
Gesamtlänge L1 in mm:
340 mm
Teillänge L2 in mm:
195 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,07*
€ 432,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,91*
€ 425,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,63*
€ 395,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,09*
€ 388,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,17*
€ 370,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.