Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Karbidtrommelöffner 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.5106
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.5106
EAN/GTIN:
     4042146524312
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Karbidtrommelöffner (Funkenfrei)
karbidtrommelöffner (funkenfrei)
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
750 g
Höhe H:
10 mm
Herstellernummer:
963.5106
Gesamtlänge L1 in mm:
300 mm
Teillänge L2 in mm:
75 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.