Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Vorschlaghammer 5000 g, mit Fiberglasstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.2042
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.2042
EAN/GTIN:
     4042146521434
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
Vorschlaghammer (Funkenfrei)
vorschlaghammer
  • in Anlehnung an DIN 1041
  • mit Fiberglas-Stiel
  • Bahn und Finne geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
6100 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
5000 g
Breite Hammerbahn in mm:
68 mm
Herstellernummer:
963.2042
Gesamtlänge L1 in mm:
900 mm
Teillänge L2 in mm:
185 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Norm:
DIN 1041
Stielart:
Fiberglas
Variantenartikel:
963.2040
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,96*
€ 366,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,70*
€ 362,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,06*
€ 336,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,86*
€ 328,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,72*
€ 312,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.