Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Schlosserhammer 2000 g, mit Hickorystiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.2018
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.2018
EAN/GTIN:
     4042146521236
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (Funkenfrei)
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)ks t...
schlosserhammer (funkenfrei)
  • in Anlehnung an DIN 1041
  • mit Hickorystiel
  • Bahn und Finne geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
2300 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
2000 g
Breite Hammerbahn in mm:
45 mm
Herstellernummer:
963.2018
Gesamtlänge L1 in mm:
400 mm
Teillänge L2 in mm:
155 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Norm:
DIN 1041
Stielart:
Hickory
Variantenartikel:
963.2005
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,85*
€ 174,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,47*
€ 164,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.