Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Schlosserhammer 150 g, mit Hickorystiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.2006
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.2006
EAN/GTIN:
     4042146521113
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (Funkenfrei)
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)ks t...
schlosserhammer (funkenfrei)
  • in Anlehnung an DIN 1041
  • mit Hickorystiel
  • Bahn und Finne geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
220 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
150 g
Breite Hammerbahn in mm:
16 mm
Herstellernummer:
963.2006
Gesamtlänge L1 in mm:
260 mm
Teillänge L2 in mm:
87 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Norm:
DIN 1041
Stielart:
Hickory
Variantenartikel:
963.2005
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.