Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Schlosserhammer 100 g, mit Hickorystiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.2005
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.2005
EAN/GTIN:
     4042146521106
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kreuzschlaghammer
Schlosserhammer (Funkenfrei)
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)ks t...
  • in Anlehnung an DIN 1041
  • mit Hickorystiel
  • Bahn und Finne geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
170 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
100 g
Breite Hammerbahn in mm:
15 mm
Herstellernummer:
963.2005
Gesamtlänge L1 in mm:
260 mm
Teillänge L2 in mm:
82 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Norm:
DIN 1041
Stielart:
Hickory
Variantenartikel:
963.2005
Weitere Suchbegriffe: schlosserhammer (funkenfrei)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.