Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Kettenrohrzange, Ø max.65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.1718
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.1718
EAN/GTIN:
     4042146521076
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Ketten Rohrzange
Kettenrohrzange
Kettenrohrzange (Funkenfrei)
ks tools kettenrohrzange
  • ratschenähnliche Arbeitsweise
  • amerikanische Ausführung
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
65 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
4500 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
963.1718
Gesamtlänge L in mm:
685 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Variantenartikel:
963.1717
Weitere Suchbegriffe: kettenrohrzange (funkenfrei)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 455,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,30*
€ 616,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,69*
€ 611,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,69*
€ 574,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,89*
€ 562,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,32*
€ 541,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.