Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Kettenrohrzange Ø max.100mm leichte Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.1714
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.1714
EAN/GTIN:
     4042146521038
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Ketten Rohrzange
Kettenrohrzange
Kettenrohrzange (Funkenfrei)
ks tools kettenrohrzange
  • ratschenähnliche Arbeitsweise
  • leichte Ausführung
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
100 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
2500 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
963.1714
Gesamtlänge L in mm:
600 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Variantenartikel:
963.1713
Weitere Suchbegriffe: kettenrohrzange (funkenfrei)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,34*
€ 454,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,66*
€ 450,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,04*
€ 417,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,29*
€ 409,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,85*
€ 393,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.