Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Verstellbarer Schraubenschlüssel 48x290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.1707
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.1707
EAN/GTIN:
     4042146520963
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
53 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
780 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
963.1707
Gesamtlänge L in mm:
290 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
max. Zangenöffnung (A) in mm:
48 mm
Variantenartikel:
963.1705
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.