Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Steckschlüssel, 14mm für Vierkantschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.1596
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.1596
EAN/GTIN:
     4042146520796
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Steckschlüssel Funkenfrei
vierkant steckschlüssel funkenfrei
steckschlüssel funkenfrei
  • 4-kant
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
400 g
Herstellernummer:
963.1596
Gesamtlänge L1 in mm:
220 mm
Teillänge L2 in mm:
45 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Profil1:
4-Kant
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
90° gebogen
Variantenartikel:
963.1592
Vierkantantrieb in mm:
14 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.