Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Winkelschraubendreher Schlitz 13x190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.1591
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.1591
EAN/GTIN:
     4042146520741
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Schlitz
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Form:
doppelt abgewinkelt
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
240 g
Herstellernummer:
963.1591
Gesamtlänge L in mm:
190 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Profil1:
Schlitz
Profilgröße D in mm:
13,0
Variantenartikel:
963.1588
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.