Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus T-Griff mit Gleitstück 1/2" 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.1278
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.1278
EAN/GTIN:
     4042146519417
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
  • in Anlehnung an DIN 3122 / ISO 3315
  • Vierkantantrieb in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
550 g
Höhe H:
46 mm
Herstellernummer:
963.1278
Gesamtlänge L in mm:
320 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3122, ISO 3315
Variantenartikel:
963.1277
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.