Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Schraubendreher Innensechskant,gerade 8x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.1072
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.1072
EAN/GTIN:
     4042146518533
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
  • 6-kant
  • mit Aufhängeloch
  • mit 2-Komponentengriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
mit Aufhängeloch
Funktions-Attribut 3:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
140 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
963.1072
Klingenform:
sechskant
Gesamtlänge L1 in mm:
260 mm
Teillänge L2 in mm:
150 mm
Teillänge L3 in mm:
110 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Profil1:
Innen6-kant
Profilgrösse in mm, Innensechskant:
8,0 mm
Variantenartikel:
963.1068
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.