Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Doppel-Maulschlüssel 11/16x3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.0052
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.0052
EAN/GTIN:
     4042146794586
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
  • in Anlehnung an DIN 895 / ISO 3318 / ISO 1085
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Außenmaß B1:
39 mm
Außenmaß B2:
44 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
150 g
Herstellernummer:
963.0052
Gesamtlänge L in mm:
175 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite:
11/16x3/4"
Norm:
ISO 3318, ISO 1085, DIN 895
Profil2:
Zollmaße
Kopfhöhe (A):
9.5 mm
Variantenartikel:
963.7065
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.