Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Doppel-Ringschlüssel gekröpft 1.1/2x1.9/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.0042
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.0042
EAN/GTIN:
     4042146794517
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei, Zo...
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
28 mm
Kopfhöhe (A2):
28 mm
Außenmaß B1:
57 mm
Außenmaß B2:
63 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
1600 g
Herstellernummer:
963.0042
Gesamtlänge L in mm:
450 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite:
1.1/2x1.9/16"
Norm:
ISO 3318, ISO 1085, DIN 838, ISO 10104
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
Zollmaße
Schlüsselform:
Ring 75° gekröpft
Variantenartikel:
963.7438
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,50*
€ 252,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,59*
€ 244,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,80*
€ 231,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,95*
€ 221,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,22*
€ 208,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.