Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Handsäge 370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.9035
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.9035
EAN/GTIN:
     4042146517666
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Handsäge (Funkenfrei)
handsäge (funkenfrei)
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
500 g
Höhe H:
90 mm
Herstellernummer:
962.9035
Gesamtlänge L in mm:
370 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,12*
€ 171,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.