Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Halbrundfeile Hieb 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.7102
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.7102
EAN/GTIN:
     4042146517529
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrundfeilen
Werkstattfeile halbrund
  • in Anlehnung an DIN 7261 Form E
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Aufhängeloch
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
22 mm
Form:
Form E
Funktions-Attribut 2:
mit Aufhängeloch
Gewicht [g]:
340 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
962.7102
Hieb:
3
Gesamtlänge L1 in mm:
365 mm
Teillänge L2 in mm:
250 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Norm:
DIN 7261 Form E
Variantenartikel:
962.7101
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.