Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Halbrundfeile Hieb 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.7101
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.7101
EAN/GTIN:
     4042146517512
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrundfeilen
Werkstattfeile halbrund
  • in Anlehnung an DIN 7261 Form E
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Aufhängeloch
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
962.7101
Norm:
DIN 7261 Form E
Material1:
Kupfer-Beryllium
Teillänge L2 in mm:
250 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
365 mm
Hieb:
1
Herstellernummer:
962.7101
Handgriff:
2-Komponentengriff
Gewicht [g]:
340 g
Funktions-Attribut 2:
mit Aufhängeloch
Form:
Form E
Breite B:
22 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 98,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.