Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Steckschlüsseleinsatz 1/4" 6-kant 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.1404
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.1404
EAN/GTIN:
     4042146517161
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Steckschlüssel Funkenfrei
Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Durchmesser D1:
10 mm
Durchmesser D2:
15 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
962.1404
Gesamtlänge L in mm:
25 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Material2:
gehärtet
Schlüsselweite in mm:
4,0 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725-1
Profil1:
6-Kant
Profil2:
Flank Traction
Variantenartikel:
962.1404
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.