Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Schraubendreher für Innensechskantschrauben 10 mm ,mit Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.0955
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.0955
EAN/GTIN:
     4042146516645
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
  • 6-kant
  • mit Aufhängeloch
  • mit 2-Komponentengriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
mit Aufhängeloch
Funktions-Attribut 3:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
210 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
962.0955
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
260 mm
Teillänge L2 in mm:
150 mm
Teillänge L3 in mm:
110 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Material2:
gehärtet
Profil1:
Innen6-kant m. Kugelkopf
Profilgrösse in mm, Innensechskant:
10,0 mm
Variantenartikel:
962.0950
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.