Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Schraubendreher-Satz 6-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     C1699-962.0806
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.0806
EAN/GTIN:
     4042146516249
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitzschraubendreher (Funkenfrei)
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • mit Aufhängeloch
  • mit 2-Komponentengriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
500 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
962.0806
Klingenform:
rund
Material1:
Kupfer-Beryllium
Material2:
gehärtet
Profil1:
Schlitz
Profil2:
PH
Teile im Satz:
6 -tlg.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
962.0901
ab € 11,06*
Sonstiges
KS Tools
962.0902
ab € 13,47*
Sonstiges
KS Tools
962.0912
ab € 10,10*
Sonstiges
KS Tools
962.0914
ab € 11,60*
Sonstiges
KS Tools
962.0915
ab € 16,63*
Sonstiges
KS Tools
962.0916
ab € 20,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.