Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Abisolierzange 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.0635
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.0635
EAN/GTIN:
     4042146516188
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • mit Feder und Feststellschraube
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
25 mm
Durchmesser D2:
28 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
260 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
962.0635
Gesamtlänge L1 in mm:
170 mm
Teillänge L2 in mm:
40 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
mit Schneide:
nein
Kopfhöhe (A):
10 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,53*
€ 154,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.