Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Rundzange 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.0625
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.0625
EAN/GTIN:
     4042146516140
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Rundzange
Rundzange (Funkenfrei)
rundzange 160mm
rundzange (funkenfrei)
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
  • durchgestecktes Gelenk
  • mit 2-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
3 mm
Kopfhöhe (A2):
10 mm
Durchmesser D1:
20 mm
Durchmesser D2:
3 mm
Form:
gerade
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
90 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
962.0625
Gesamtlänge L1 in mm:
160 mm
Teillänge L2 in mm:
36 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
mit Schneide:
nein
Variantenartikel:
962.0625
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.