Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Schraubendreher Kreuzschlitz PH3, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.0015
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.0015
EAN/GTIN:
     4042146750759
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kreuzschlitzschraubendreher (Funken...
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
  • PH
  • in Anlehnung an DIN 5262 / ISO 8764-1
  • mit Aufhängeloch
  • mit 2-Komponentengriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
185 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
962.0015
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
321 mm
Teillänge L2 in mm:
200 mm
Teillänge L3 in mm:
121 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Norm:
DIN 5262, ISO 8764-1
Profil1:
PH
Profilgrösse in PH:
PH 3
Variantenartikel:
962.0900
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.