Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 in 1 Torx-Winkelstiftschlüssel-Satz,10-tlg XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-920.2540
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     920.2540
EAN/GTIN:
     4042146355428
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • extra lange Ausführung
  • durchgehend gehärtet
  • Handgriff mit Doppelfunktion (Halter / T-Griff)
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Gewicht [g]:
700 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
920.2540
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
mit Bohrung:
Nein
Profil1:
TORX®
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Klapphalter mit Doppelfunktion (Halter/T-Griff)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
151.3161
ab € 1,34*
Sonstiges
KS Tools
151.3162
ab € 1,34*
Sonstiges
KS Tools
151.3163
ab € 1,48*
Sonstiges
KS Tools
151.3164
ab € 1,55*
Sonstiges
KS Tools
151.3165
ab € 1,73*
Sonstiges
KS Tools
151.3166
ab € 1,86*
Sonstiges
KS Tools
151.3167
ab € 2,18*
Sonstiges
KS Tools
151.3168
ab € 2,31*
Sonstiges
KS Tools
151.3169
ab € 2,76*
Sonstiges
KS Tools
151.3171
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.