Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel, 12x13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-920.0412
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     920.0412
EAN/GTIN:
     4042146292099
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade
doppelringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN ISO
  • gerade Form
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Außenmaß B1:
19.0 mm
Außenmaß B2:
20.5 mm
Funktions-Attribut 1:
Industriequalität
Gewicht [g]:
35 g
Herstellernummer:
920.0412
Gesamtlänge L in mm:
149.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
12x13 mm
Profil1:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
6.4 mm
Variantenartikel:
920.0406
Weitere Suchbegriffe: ks tools doppelringschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.