Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" TORSIONpower Bit, 25mm, PZ1, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-918.3206
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3206
EAN/GTIN:
     4042146477557
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
  • PZ
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • Farbcodierung
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • mit Torsionszone
  • zur Abfederung von Drehmomentspitzen
  • längere Lebensdauer
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Farbe:
blau
Form:
Form C 6,35
Funktions-Attribut 1:
Farbcode
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
918.3206
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
vernickelt
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil1:
PZ
Profilgrösse:
PZ1
Variantenartikel:
918.3205
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
130
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 4,36*
€ 6,35*
11 Tage
130
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,03*
€ 7,27*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,34*
€ 8,07*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,95*
€ 8,60*
8 Tage
130
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,07*
€ 8,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,35*
€ 7,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,872* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.