Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 918.3206 1/4" TORSIONpower Bit, 25mm, PZ1, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KS Tools 918.3206 1/4" TORSIONpower Bit, 25mm, PZ1, 5er Pack
KS Tools 918.3206 1/4" TORSIONpower Bit, 25mm, PZ1, 5er Pack
KS Tools 918.3206 1/4" TORSIONpower Bit, 25mm, PZ1, 5er Pack
Artikel-Nr.:
     1955-2001730262
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3206
EAN/GTIN:
     4042146477557
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
1/4" TORSIONpower Bit, 25mm, PZ1, 5er Pack
  • PZ
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • Farbcodierung
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • mit Torsionszone
  • zur Abfederung von Drehmomentspitzen
  • längere Lebensdauer
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
21040402
HerstellerNr:
918.3206
Werksnummer:
918.3206
Profil:
Inhalt:5Stück
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
1/4" TORSIONpower Bit, 25mm, PZ1, 5er Pa
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
130
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 4,36*
€ 6,34*
10 Tage
130
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 7,32*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,36*
€ 8,12*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,66*
€ 8,66*
Lager 1955
130
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,05*
€ 8,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,89*
€ 10,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.