Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Pozidriv Bit
>
Pozidriv-Bit-Satz
>
Artikel
1/4" TORSIONpower Bit-Box, 71-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-918.3070
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
918.3070
EAN/GTIN:
4042146621967
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
für Handbetätigung und Elektroschrauber
Farbcodierung
inklusive magnetischem Schnellwechsel-Bithalter und 1/4" Stecknussadapter
ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
präzise und ordentliche Anordnung der gängigsten 1/4" Bits
vernickelt
Spezial-Werkzeugstahl
inklusive stabiler 2-Komponenten-Box
Weitere Informationen:
Zubehör:
mit Automatik-Bithalter
Verpackung:
Bitbox
Teile im Satz:
71 -tlg.
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Material2:
vernickelt
Material1:
S2 Spezialstahl
Herstellernummer:
918.3070
Gewicht [g]:
750 g
Funktions-Attribut 1:
Farbcode
Form:
Form C 6,3
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
... >
Handwerkzeuge
>
Bits
>
1/4" TORSIONpower Bit-Sätze
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüsseleinsatz 6kant
,
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
,
TORX-Bit-Satz
,
TORX-Bit-TR-Satz
,
bit-satz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 46,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/4" Magnetischer Bithalter, 50mm
KS Tools
514.1102
€ 5,81*
Sonstiges
1/4" Magnetischer Schnellwechsel-Bithalter, 50mm
KS Tools
514.1104
€ 8,57*
Sonstiges
1/4" TORSIONpower Bit Innen6kant, 25mm, 4mm
KS Tools
918.3410
€ 1,35*
Sonstiges
1/4" TORSIONpower Bit Innen6kant, 25mm, 5mm
KS Tools
918.3415
€ 1,35*
Sonstiges
1/4" TORSIONpower Bit Innen6kant, 25mm, 6mm
KS Tools
918.3420
€ 1,35*
Sonstiges
1/4" TORSIONpower Bit Schlitz, 75mm, 4mm
KS Tools
918.3355
€ 2,74*
Sonstiges
1/4" TORSIONpower Bit Schlitz, 75mm, 6mm
KS Tools
918.3365
€ 2,73*
Sonstiges
1/4" TORSIONpower Bit Torx, 25mm, T10
KS Tools
918.3505
€ 1,33*
Sonstiges
1/4" TORSIONpower Bit Torx, 25mm, T15
KS Tools
918.3510
€ 1,33*
Sonstiges
1/4" TORSIONpower Bit Torx, 25mm, T20
KS Tools
918.3515
€ 1,32*
Sonstiges
1/4" TORSIONpower Bit Torx, 25mm, T25
KS Tools
918.3520
€ 1,33*
Sonstiges
1/4" TORSIONpower Bit Torx, 25mm, T27
KS Tools
918.3525
€ 1,33*
Sonstiges
1/4" TORSIONpower Bit Torx, 25mm, T30
KS Tools
918.3530
€ 1,33*
Sonstiges
1/4" TORSIONpower Bit Torx, 25mm, T40
KS Tools
918.3535
€ 1,32*
Sonstiges
1/4" TORSIONpower Bit Torx, 25mm, TB15, mit Bohrung
KS Tools
918.3610
€ 1,45*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.