Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Magnetischer Schnellwechsel-Bithalter, 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bitzubehör
Foto Produkt Allgemein Bitzubehör
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-514.1104
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     514.1104
EAN/GTIN:
     4042146032022
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter ks tools magnet
bit halter
  • magnetisch
  • mit Schnellwechselfunktion und Verriegelung
  • für 1/4" Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Bohrmaschinen
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Funktions-Attribut 1:
magnetisch
Funktions-Attribut 2:
Schnellwechsler
Funktions-Attribut 3:
mit Verriegelung
Gewicht [g]:
50 g
Höhe H:
15.0 mm
Herstellernummer:
514.1104
Sechskantantrieb für Bits:
1/4"
Gesamtlänge L in mm:
50.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Sechskantantrieb in Zoll:
1/4 "
Variantenartikel:
514.1104
Weitere Suchbegriffe: bit-halter magnetisch, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.