Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" + 11 mm Durchgangs-Steckschlüssel- und Bit-Satz, 31-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-918.3050
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3050
EAN/GTIN:
     4042146693797
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pfeifenkopfschlüssel
  • besonders handlich und kompakt
  • mit Drehkranz
  • sehr flache Bauform für schwer zugängliche Stellen
  • Ratschenkopf 15° abgewinkelt
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • mit Umschalthebel
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabiler Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Aufnahme in mm:
11 mm
Form:
15° abgewinkelt
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht [g]:
420 g
Herstellernummer:
918.3050
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Teile im Satz:
31 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.3049
ab € 0,34*
Sonstiges
KS Tools
918.3051
ab € 0,34*
Sonstiges
KS Tools
918.3052
ab € 0,34*
Sonstiges
KS Tools
918.3053
ab € 0,34*
Sonstiges
KS Tools
918.3041
ab € 0,32*
Sonstiges
KS Tools
918.3042
ab € 0,34*
Sonstiges
KS Tools
918.3043
ab € 0,34*
Sonstiges
KS Tools
918.3044
ab € 0,34*
Sonstiges
KS Tools
918.3045
ab € 0,34*
Sonstiges
KS Tools
918.3046
ab € 0,34*
Sonstiges
KS Tools
918.3047
ab € 0,34*
Sonstiges
KS Tools
918.3048
ab € 0,34*
Sonstiges
KS Tools
918.3054
ab € 0,34*
Sonstiges
KS Tools
918.3055
ab € 0,34*
Sonstiges
KS Tools
918.3056
ab € 0,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.