Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit-Gelenk-Umschaltknarren-Satz mit Steckadapter für Stecknüsse, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-918.1590
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.1590
EAN/GTIN:
     4042146757659
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Gelenk-Umschaltknarre
  • für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • umschaltbar
  • 180° schwenkbarer Kopf
  • fein verzahnter 72-Zahn Ratschenmechanismus
  • stufenlos verstellbar
  • mit Verlängerung und 1/4" Steckadapter
  • extrem flache Bauform
  • matt satiniert verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Form:
extrem flache Bauform
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Funktions-Attribut 2:
schwenkbar
Gewicht [g]:
104 g
Herstellernummer:
918.1590
Sechskantantrieb für Bits:
1/4"
Länge mm:
119 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 / DIN 3120 / ISO 1174
Teile im Satz:
3 -tlg.
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1560
ab € 20,19*
Sonstiges
KS Tools
514.1124
ab € 4,14*
Sonstiges
KS Tools
503.8231
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.