Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" CHROMEplus Bit-Adapter-Stecknuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-918.1421
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.1421
EAN/GTIN:
     4042146072387
Suchbegriffe:
Knarre
Nüsse
Nuss
Ratsche
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für 1/4" Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Tiefe T in mm:
8 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Sechskantantrieb für Bits:
1/4"
Herstellernummer:
918.1421
Gewicht [g]:
10 g
Durchmesser D2:
12 mm
Durchmesser D1:
10 mm
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Weitere Suchbegriffe: Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.