Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" CHROMEplus Steckschlüssel-Satz, 46-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-918.0646
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.0646
EAN/GTIN:
     4042146083628
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
1100 g
Herstellernummer:
918.0646
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
46 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1461
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1462
ab € 1,60*
Sonstiges
KS Tools
918.1463
ab € 1,60*
Sonstiges
KS Tools
918.1464
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1465
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1466
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1487
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1488
ab € 1,60*
Sonstiges
KS Tools
918.1491
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1479
ab € 1,60*
Sonstiges
KS Tools
918.1480
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1481
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1482
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1483
ab € 1,60*
Sonstiges
KS Tools
918.1484
ab € 1,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.