Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-917.4008
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     917.4008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
innensechskant-steckschlüsseleinsat...
  • Innensechskant
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • S2-Spezialstahl
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Durchmesser D:
20 mm
Gewicht [g]:
47 g
Herstellernummer:
917.4008
Gesamtlänge L in mm:
31.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Schlüsselweite in mm:
12,0 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
Innen6-kant
Profil2:
metrisch
Tiefe T in mm:
7 mm
Variantenartikel:
917.4001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.