| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-917.3834 Herst.-Nr.: 917.3834 EAN/GTIN: 4042146170236 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- zum Ein- und Ausbau der Glühkerze
- FlankTraction-Profil
- nach DIN 3124 / ISO 2725
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- lange Ausführung
- für Handbetätigung
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 3/8" | Durchmesser D1: | 20.0 mm | Durchmesser D2: | 20.0 mm | Gewicht [g]: | 140 g | Herstellernummer: | 917.3834 | Gesamtlänge L in mm: | 63.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Schlüsselweite in mm: | 14,0 mm | Norm: | DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725 | Profil1: | Flank Traction | Tiefe T in mm: | 17.0 mm | Variantenartikel: | 917.3828 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |