Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" CHROMEplus Gelenk-Bit-Stecknuss Torx, T40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-917.1498
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     917.1498
EAN/GTIN:
     4042146373132
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
  • Torx
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • ideal für Verschraubungen in schwer zugänglichen Bereichen
  • geschraubte Gelenke
  • besonders kurze Bauform
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Verpackung:
Kunststoffkoffer
Variantenartikel:
917.1491
Tiefe T in mm:
10 mm
Profilgrösse in TORX®:
T40
Profil1:
TORX®
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gesamtlänge L in mm:
40 mm
Herstellernummer:
917.1498
Gewicht [g]:
25 g
Durchmesser D:
15 mm
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, stecknuss innen-torx, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.