Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19mm TRIPLEplus Durchgangs-Stecknuss, 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-916.4067
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     916.4067
EAN/GTIN:
     4042146111468
Suchbegriffe:
Spezialstecknuss
  • TRIPLE
  • für Handbetätigung mit TRIPLE
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Aufnahme in mm:
19 mm
Durchmesser D1:
25 mm
Durchmesser D2:
25.0 mm
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
916.4067
Gesamtlänge L in mm:
32.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in mm:
17,0 mm
Profil1:
TRIPLEplus®
Tiefe T in mm:
12.0 mm
Variantenartikel:
916.4060
Weitere Suchbegriffe: Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.