Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8"+1/2" TRIPLEplus Durchgangs-Steckschlüssel-Satz, 17-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-916.4050
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     916.4050
EAN/GTIN:
     4042146107812
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Aufnahme in mm:
19 mm
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"+1/2"
Form:
schlanke Bauform
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
1460 g
Herstellernummer:
916.4050
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1:
TRIPLEplus®
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
17 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
916.4060
ab € 4,42*
Sonstiges
KS Tools
916.4061
ab € 4,39*
Sonstiges
KS Tools
916.4062
ab € 4,39*
Sonstiges
KS Tools
916.4063
ab € 4,42*
Sonstiges
KS Tools
916.4064
ab € 4,74*
Sonstiges
KS Tools
916.4065
ab € 4,77*
Sonstiges
KS Tools
916.4066
ab € 4,77*
Sonstiges
KS Tools
916.4067
ab € 4,95*
Sonstiges
KS Tools
916.4068
ab € 4,96*
Sonstiges
KS Tools
916.4069
ab € 5,11*
Sonstiges
KS Tools
916.4071
ab € 5,12*
Sonstiges
KS Tools
916.4072
ab € 5,12*
Sonstiges
KS Tools
916.4074
ab € 5,12*
Sonstiges
KS Tools
918.4051
ab € 24,42*
Sonstiges
KS Tools
918.4052
ab € 6,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.