Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" + 1/2" Teleskop-Umschaltknarren-Satz, 2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-914.1412
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     914.1412
EAN/GTIN:
     4042146909232
Suchbegriffe:
Knarre
Nüsse
Nuss
Ratsche
  • nach DIN 3122 / ISO 3315
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • umschaltbar
  • fein verzahnter 72-Zahn Ratschenmechanismus
  • verstellbar 1/4" in 4 und 1/2" in 6 Stufen
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4" - 1/2"
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
1173 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
914.1412
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3122, ISO 3315
Teile im Satz:
2 -tlg.
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/1oOVkjDGs4Q
Zahn:
72 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.