Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" SlimPOWER Teleskop-Gelenk-Umschaltknarre, 72 Zahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-914.1220
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     914.1220
EAN/GTIN:
     4042146757512
Suchbegriffe:
Gelenk-Umschaltknarre
Gelenkumschaltknarre
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
  • nach DIN 3122 / ISO 3315
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • umschaltbar
  • durch Doppel-Pin-Technik sehr robust
  • 180° schwenkbarer Kopf
  • fein verzahnter 72-Zahn Ratschenmechanismus
  • verstellbar in 7 Stufen
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • ergonomischer 2-Komponentengriff mit Weichzone
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser D:
33.0 mm
Drehmoment max Nm:
610 Nm
Funktions-Attribut 1:
schwenkbar
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Funktions-Attribut 3:
flexibler Kopf
Gelenk:
ja
Gewicht [g]:
620 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
914.1220
Gesamtlänge L in mm:
294,0-432,0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3122, ISO 3315
Ratschenfunktion:
ja
Reparatur-Satz:
914.1220-1
Rückschwenkwinkel:
Kopfhöhe (A):
16.0 mm
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/pSDqXz8VJ88
Zahn:
72 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, ks tools umschaltknarre 1/2", umschaltknarre 1/2 zoll, umschaltknarre, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
914.1220-1
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.