Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Mini-Hand-Umschaltknarre, 72 Zahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-914.1210
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     914.1210
EAN/GTIN:
     4042146711538
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
  • nach DIN 3122 / ISO 3315
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • umschaltbar
  • klein und handlich
  • extrem schmaler Kopf
  • fein verzahnter 72-Zahn Ratschenmechanismus
  • ergonomischer 2-Komponentengriff
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht [g]:
60 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
914.1210
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3122, ISO 3315
Rückschwenkwinkel:
Zahn:
72 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, ks tools umschaltknarre 1/2", umschaltknarre 1/2 zoll, umschaltknarre, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.