Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-913.1463
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     913.1463
EAN/GTIN:
     4042146225370
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • verjüngendes Spezialprofil mit aggressiven Spiralnuten
  • zum Ausdrehen von Schrauben mit rund gedrehten Köpfen
  • kraftschlüssige Verbindung zwischen Stecknuss und Kopf
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser D:
27.0 mm
Gewicht [g]:
90 g
Herstellernummer:
913.1463
Gesamtlänge L in mm:
50.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
phosphatiert
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
Spiralnut
Profilgrösse in mm:
21,0 mm
Variantenartikel:
913.1469
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Schraubenausdreher, kraftschraubereinsatz 1/2 zoll sw 21mm, schraubenausdreher, ks tools schraubenausdreher, Automobilwerkzeuge, KFZ, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.