Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop Gelenk-Rollkopf-Hebeleisen, 865-1350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-911.8188
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8188
EAN/GTIN:
     4042146378199
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Hebeleisen
Montierhebel
  • Hebel-Verlängerung per Druckknopf in Raststufen
  • Rollkopf in Stufen verstellbar
  • extra schlank, mit eingelassenem Druckknopf
  • maximale Kraftübertragung auf engstem Raum
  • optimaler Ansatz selbst bei minimalem Arbeitsspalt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
24 mm
Funktions-Attribut 1:
verstellbar
Gewicht [g]:
4260 g
Höhe H:
145 mm
Herstellernummer:
911.8188
Gesamtlänge L in mm:
865-1350 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
911.8186
Weitere Suchbegriffe: Reifenheber, Reifenmontagehebel, Reifenmontierhebel, hebeleisen rollkopf, hebeleisen, ks tools hebeleisen, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,87*
€ 140,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.