Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop Gelenk-Rollkopf-Hebeleisen, 600-915mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-911.8187
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8187
EAN/GTIN:
     4042146378182
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Hebeleisen
Montierhebel
  • Hebel-Verlängerung per Druckknopf in Raststufen
  • Rollkopf in Stufen verstellbar
  • extra schlank, mit eingelassenem Druckknopf
  • maximale Kraftübertragung auf engstem Raum
  • optimaler Ansatz selbst bei minimalem Arbeitsspalt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
20 mm
Funktions-Attribut 1:
verstellbar
Gewicht [g]:
1900 g
Höhe H:
120 mm
Herstellernummer:
911.8187
Gesamtlänge L in mm:
600-915 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
911.8186
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/_AK_fyIKpDk
Weitere Suchbegriffe: Reifenheber, Reifenmontagehebel, Reifenmontierhebel, hebeleisen rollkopf, hebeleisen, ks tools hebeleisen, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.