Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit-Satz, 75mm, 32-tlg mit Sicherheitsbits


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.7532
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.7532
EAN/GTIN:
     4042146054635
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • ordentliche Anordnung der gängigsten 1/4" Sicherheits-Bits
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffhalter
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Form:
Form E 6,35
Gewicht [g]:
650 g
Herstellernummer:
911.7532
Gesamtlänge L in mm:
75.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
vernickelt
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - E 6,3
Teile im Satz:
32 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffhalter
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-TR-Satz, Torq-Set-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, bit-satz 32tlg, bit satz, bit-satz ks-tools, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.7511
ab € 1,18*
Sonstiges
KS Tools
911.7510
ab € 1,18*
Sonstiges
KS Tools
911.7512
ab € 1,18*
Sonstiges
KS Tools
911.7513
ab € 1,18*
Sonstiges
KS Tools
911.7514
ab € 1,18*
Sonstiges
KS Tools
911.7515
ab € 1,18*
Sonstiges
KS Tools
911.7530
ab € 1,18*
Sonstiges
KS Tools
911.7531
ab € 1,18*
Sonstiges
KS Tools
911.7527
ab € 1,18*
Sonstiges
KS Tools
911.7528
ab € 1,18*
Sonstiges
KS Tools
911.7529
ab € 1,18*
Sonstiges
KS Tools
911.7536
ab € 1,18*
Sonstiges
KS Tools
911.7526
ab € 1,18*
Sonstiges
KS Tools
911.7523
ab € 1,18*
Sonstiges
KS Tools
911.7524
ab € 1,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.