Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Torx-E-Stecknuss-Satz, 6-tlg, E10-E20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.4450
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.4450
EAN/GTIN:
     4042146228319
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
  • Torx-E
  • zum Lösen und Anziehen der Torx-E Zylinderkopfschrauben
  • mit eingebauter Fangkugel für sicheres Entfernen der Bolzen
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Breite B:
188.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/6 Schubfläche
Gewicht [g]:
1900 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
911.4450
Gesamtlänge L in mm:
190.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
E-TORX®
Schlüsselgrösse in E-TORX®:
E10 - E20
Teile im Satz:
6 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.4451
ab € 11,68*
Sonstiges
KS Tools
911.4452
ab € 11,69*
Sonstiges
KS Tools
911.4453
ab € 11,65*
Sonstiges
KS Tools
911.4454
ab € 11,74*
Sonstiges
KS Tools
911.4455
ab € 11,69*
Sonstiges
KS Tools
911.4456
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.